Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 160mm Diamètre extérieur, 70mm Alésage, 70mm Moyeu LG, 7AG11-0AB0

  • ERIKS:14111081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

893,38 €/ Unitéhors TVA

1 080,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-EUPEX
Type
H
Série
N-EUPEX
Type
H
Type
Accouplement
Diamètre de tige
70 mm
Alésage
70 mm
Alésage (min/max.)
70 mm
Longueur
270 mm
Longueur du moyeu
70 mm
Couple nominal continue
840 Nm
Diamètre extérieur
160 mm
Vitesse de rotation max.
5100 rpm
Désalignement angulaire
0.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
12.5 kg
Taille
160
Standard
DIN 6885-1
d1
70 mm
d2
70 mm
L
270 mm
s
140 mm