Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 5, Fonte grise, 140mm Diamètre extérieur, 80mm Moyeu LG, 6XE10-0AB0

  • ERIKS:14155573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,05 €/ Unitéhors TVA

180,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
5
Série
N-Eupex
Type
5
Type
Accouplement
Longueur du moyeu
80 mm
Couple nominal continue
500 Nm
Diamètre extérieur
140 mm
Vitesse de rotation max.
5800 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
5.3 kg
Version
Partie 5
Taille
140
Standard
DIN ISO 21940-11