Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 140mm Diamètre extérieur, 65mm Alésage, 55mm Moyeu LG, 6AG11-0AC0

  • ERIKS:14155551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

851,06 €/ Unitéhors TVA

1 029,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Accouplement
Alésage
65 mm
Alésage (min/max.)
65 mm
Longueur
300 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Couple nominal continue
500 Nm
Diamètre extérieur
140 mm
Vitesse de rotation max.
5800 rpm
Désalignement angulaire
0.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
10.6 kg
Version
H
Taille
140
Standard
DIN 6885-1
d1
65 mm
d2
65 mm
L
300 mm
s
180 mm