612,94 €/ Unitéhors TVA
741,66 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Accouplement |
Alésage | 65 mm |
Alésage (min/max.) | 65 mm |
Longueur | 220 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Couple nominal continue | 500 Nm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Vitesse de rotation max. | 5800 rpm |
Désalignement angulaire | 0.1 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 9.6 kg |
Version | H |
Taille | 140 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 65 mm |
d2 | 65 mm |
L | 220 mm |
s | 100 mm |