Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 5, Fonte grise, 125mm Diamètre extérieur, 80mm Moyeu LG, 5XE10-0AD0

  • ERIKS:14155527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,71 €/ Unitéhors TVA

129,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
5
Série
N-Eupex
Type
5
Type
Bride
Longueur du moyeu
80 mm
Couple nominal continue
345 Nm
Diamètre extérieur
125 mm
Vitesse de rotation max.
6100 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
4.1 kg
Version
Partie 5
Taille
125
Standard
DIN ISO 21940-11