Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 125mm Diamètre extérieur, 70mm Moyeu LG, 5WD10-0AD0

  • ERIKS:14155515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

542,38 €/ Unitéhors TVA

656,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Zwischenstück
Longueur du moyeu
70 mm
Couple nominal continue
345 Nm
Diamètre extérieur
125 mm
Vitesse de rotation max.
6100 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
4.55 kg
Version
H
Taille
125
Standard
DIN ISO 21940-11
s
200 mm