766,39 €/ Unitéhors TVA
927,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Série | N-Eupex |
Type | H |
Type | Zwischenstück |
Diamètre de tige | 60 mm |
Alésage | 60 mm |
Alésage (min/max.) | 60 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur | 380 mm |
Couple nominal continue | 345 Nm |
Couple maximum | 345 Nm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Vitesse de rotation max. | 6100 rpm |
Désalignement angulaire | 0.1 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Version | H |
Taille | 125 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 60 mm |
d2 | 60 mm |
L | 380 mm |