Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 125mm Diamètre extérieur, 345Nm Couple max, 60mm Alésage, 5AG11-0AD0

  • ERIKS:14155503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

642,92 €/ Unitéhors TVA

777,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Zwischenstück
Diamètre de tige
60 mm
Alésage
60 mm
Alésage (min/max.)
60 mm
Alésage maximum
60 mm
Longueur
320 mm
Couple nominal continue
345 Nm
Couple maximum
345 Nm
Diamètre extérieur
125 mm
Vitesse de rotation max.
6100 rpm
Désalignement angulaire
0.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Version
H
Taille
125
Standard
DIN 6885-1
d1
60 mm
d2
60 mm
L
320 mm