Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 5, Fonte grise, 110mm Diamètre extérieur, 50mm Moyeu LG, 4XE10-0AA0

  • ERIKS:14155481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,40 €/ Unitéhors TVA

109,38 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
5
Série
N-Eupex
Type
5
Type
Bride
Longueur du moyeu
50 mm
Couple nominal continue
225 Nm
Diamètre extérieur
110 mm
Vitesse de rotation max.
6300 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
2.2 kg
Version
Partie 5
Taille
110
Standard
DIN ISO 21940-11