Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type H, Fonte grise, 110mm Diamètre extérieur, 225Nm Couple max, 55mm Alésage, 4AG11-0AC0

  • ERIKS:14155468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

514,16 €/ Unitéhors TVA

622,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
H
Série
N-Eupex
Type
H
Type
Zwischenstück
Diamètre de tige
55 mm
Alésage
55 mm
Alésage (min/max.)
55 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur
280 mm
Couple nominal continue
225 Nm
Couple maximum
225 Nm
Diamètre extérieur
110 mm
Vitesse de rotation max.
6300 rpm
Désalignement angulaire
0.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Version
H
Taille
110
Standard
DIN 6885-1
d1
55 mm
d2
55 mm
L
280 mm
s
5 mm