Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E68 partie 10+4 / 6x5,5

  • ERIKS:14155410
Image 1
Ajouter à la liste

145,52 €/ Unitéhors TVA

176,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
E
Série
N-Eupex
Type
E
Type
Accouplement
Couple nominal continue
48 Nm
Diamètre extérieur
68 mm
Vitesse de rotation max.
8400 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Taille
68