
1 129,74 €/ Unitéhors TVA
1 366,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | E |
Série | N-Eupex |
Type | E |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 5500 Nm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Taille | 280 |