Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E280 partie 10+4 / 8x18 D2=47mm

  • ERIKS:14155813
Image 1
Ajouter à la liste

1 129,74 €/ Unitéhors TVA

1 366,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
E
Série
N-Eupex
Type
E
Type
Accouplement
Couple nominal continue
5500 Nm
Diamètre extérieur
280 mm
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Taille
280