Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E250 partie 10+4 / no bor. D2=44mm

  • ERIKS:14155770
Image 1
Ajouter à la liste

974,52 €/ Unitéhors TVA

1 179,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
E
Série
N-Eupex
Type
E
Type
Accouplement
Couple nominal continue
3900 Nm
Diamètre extérieur
250 mm
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Taille
250