
6 581,19 €/ Unitéhors TVA
7 963,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Type | Accouplement |
Alésage | 225 mm |
Alésage (min/max.) | 100-225 mm |
Longueur | 319.5 mm |
Longueur du moyeu | 210 mm |
Couple nominal continue | 32400 Nm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Vitesse de rotation max. | 1500 rpm |
Désalignement angulaire | 0.07 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Diamètre de boulon | 24 mm |
Poids | 182 kg |
Taille | 520 |
d2 | 225 mm |
L | 319.5 mm |
s | 109.5 mm |