
5 295,93 €/ Unitéhors TVA
6 408,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Type | Accouplement |
Alésage | 215 mm |
Alésage (min/max.) | 90-215 mm |
Longueur | 287.5 mm |
Longueur du moyeu | 190 mm |
Couple nominal continue | 25100 Nm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Vitesse de rotation max. | 1800 rpm |
Désalignement angulaire | 0.07 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Diamètre de boulon | 26 mm |
Poids | 149 kg |
Taille | 480 |
d2 | 215 mm |
L | 287.5 mm |
s | 97.5 mm |