Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type D, Fonte grise, 480mm Diamètre extérieur, 215mm Alésage, 190mm Moyeu LG, 8AD12-0AA0

  • ERIKS:14155959
Image 1
Ajouter à la liste

5 295,93 €/ Unitéhors TVA

6 408,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
D
Série
N-Eupex
Type
D
Type
Accouplement
Alésage
215 mm
Alésage (min/max.)
90-215 mm
Longueur
287.5 mm
Longueur du moyeu
190 mm
Couple nominal continue
25100 Nm
Diamètre extérieur
480 mm
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Désalignement angulaire
0.07
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Diamètre de boulon
26 mm
Poids
149 kg
Taille
480
d2
215 mm
L
287.5 mm
s
97.5 mm