
4 251,20 €/ Unitéhors TVA
5 143,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Type | Accouplement |
Alésage | 190 mm |
Alésage (min/max.) | 80-190 mm |
Longueur | 273.5 mm |
Longueur du moyeu | 180 mm |
Couple nominal continue | 19000 Nm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Vitesse de rotation max. | 1800 rpm |
Désalignement angulaire | 0.08 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Diamètre de boulon | 22 mm |
Poids | 117 kg |
Taille | 440 |
d2 | 190 mm |
L | 273.5 mm |
s | 93.5 mm |