Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type D, Fonte grise, 440mm Diamètre extérieur, 190mm Alésage, 180mm Moyeu LG, 7AD11-0AA0

  • ERIKS:14155937
Image 1
Ajouter à la liste

4 251,20 €/ Unitéhors TVA

5 143,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
D
Série
N-Eupex
Type
D
Type
Accouplement
Alésage
190 mm
Alésage (min/max.)
80-190 mm
Longueur
273.5 mm
Longueur du moyeu
180 mm
Couple nominal continue
19000 Nm
Diamètre extérieur
440 mm
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Désalignement angulaire
0.08
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Diamètre de boulon
22 mm
Poids
117 kg
Taille
440
d2
190 mm
L
273.5 mm
s
93.5 mm