
3 502,98 €/ Unitéhors TVA
4 238,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Type | Accouplement |
Alésage | 180 mm |
Alésage (min/max.) | 65-180 mm |
Longueur | 243.5 mm |
Couple nominal continue | 14000 Nm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Vitesse de rotation max. | 2000 rpm |
Désalignement angulaire | 0.08 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Diamètre de boulon | 22 mm |
Poids | 89 kg |
Taille | 400 |
d2 | 180 mm |
L | 243.5 mm |
s | 83.5 mm |