Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type D, Fonte grise, 400mm Diamètre extérieur, 180mm Alésage, 160mm Moyeu LG, 6AD01-0AA0

  • ERIKS:14155914
Image 1
Ajouter à la liste

3 501,80 €/ Unitéhors TVA

4 237,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
D
Série
N-Eupex
Type
D
Type
Accouplement
Alésage
180 mm
Alésage (min/max.)
65-180 mm
Longueur
243.5 mm
Longueur du moyeu
160 mm
Couple nominal continue
14000 Nm
Diamètre extérieur
400 mm
Vitesse de rotation max.
2000 rpm
Désalignement angulaire
0.08
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Diamètre de boulon
22 mm
Poids
89 kg
Taille
400
d2
180 mm
L
243.5 mm
s
83.5 mm