
2 583,42 €/ Unitéhors TVA
3 125,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Type | Accouplement |
Alésage | 165 mm |
Alésage (min/max.) | 60-165 mm |
Longueur | 219.5 mm |
Longueur du moyeu | 140 mm |
Couple nominal continue | 10800 Nm |
Diamètre extérieur | 350 mm |
Vitesse de rotation max. | 2200 rpm |
Désalignement angulaire | 0.08 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Diamètre de boulon | 20 mm |
Poids | 68 kg |
Taille | 350 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 165 mm |
L | 219.5 mm |
s | 79.5 mm |