
2 017,83 €/ Unitéhors TVA
2 441,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Type | Accouplement |
Alésage | 145 mm |
Alésage (min/max.) | 45-145 mm |
Alésage maximum | 145 mm |
Longueur | 200.5 mm |
Longueur du moyeu | 125 mm |
Couple nominal continue | 7100 Nm |
Diamètre extérieur | 315 mm |
Vitesse de rotation max. | 2500 rpm |
Désalignement angulaire | 0.08 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Diamètre de boulon | 18 mm |
Poids | 48 kg |
Taille | 315 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 145 mm |
L | 200.5 mm |
s | 75.5 mm |