Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D280 partie 10+2+3/no bor.

  • ERIKS:14155815
Image 1
Ajouter à la liste

1 469,28 €/ Unitéhors TVA

1 777,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
D
Série
N-Eupex
Type
D
Type
Accouplement
Couple nominal continue
5500 Nm
Diamètre extérieur
280 mm
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Taille
280