
1 222,34 €/ Unitéhors TVA
1 479,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 3900 Nm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Taille | 250 |