1 222,34 €/ Unitéhors TVA
1 479,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Série | N-Eupex |
Type | D |
Type | Accouplement |
Alésage | 115 mm |
Alésage (min/max.) | 115 mm |
Alésage maximum | 115 mm |
Longueur | 165.5 mm |
Longueur du moyeu | 100 mm |
Couple nominal continue | 3900 Nm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Désalignement angulaire | 0.08 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Diamètre de boulon | 16 mm |
Poids | 34 kg |
Taille | 250 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 115 mm |
L | 165.5 mm |
s | 65.5 mm |