Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D200 partie 10+2+3/no bor.

  • ERIKS:14155676
Image 1
Ajouter à la liste

785,79 €/ Unitéhors TVA

950,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
D
Série
N-Eupex
Type
D
Type
Accouplement
Couple nominal continue
1950 Nm
Diamètre extérieur
200 mm
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Taille
200