Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type D, Fonte grise, 160mm Diamètre extérieur, 70mm Alésage, 60mm Moyeu LG, 7AD11-0AA0

  • ERIKS:14155590
Image 1
Ajouter à la liste

539,74 €/ Unitéhors TVA

653,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
D
Série
N-Eupex
Type
D
Type
Accouplement
Alésage
70 mm
Alésage (min/max.)
70 mm
Longueur
103 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Couple nominal continue
840 Nm
Diamètre extérieur
160 mm
Vitesse de rotation max.
5100 rpm
Désalignement angulaire
0.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Diamètre de boulon
11 mm
Poids
7.1 kg
Taille
160
Standard
DIN 6885-1
d2
70 mm
L
103 mm
s
43 mm