



84,75 €/ Unitéhors TVA
102,55 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 140 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Vitesse de rotation max. | 6600 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | B |
Taille | 95 |