



58,38 €/ Unitéhors TVA
70,64 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 48 Nm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Vitesse de rotation max. | 8400 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | B |
Taille | 68 |