



53,80 €/ Unitéhors TVA
65,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 28 Nm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Vitesse de rotation max. | 9000 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | B |
Taille | 58 |