



789,32 €/ Unitéhors TVA
955,08 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 3900 Nm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | B |
Taille | 250 |