



638,51 €/ Unitéhors TVA
772,60 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 2300 Nm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Vitesse de rotation max. | 3600 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | B |
Taille | 225 |