Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type B, Fonte grise, 65mm Alésage, 55mm Moyeu LG, 6AA11-0AA0

  • ERIKS:14153705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

248,50 €/ Unitéhors TVA

300,69 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-EUPEX
Type
B
Série
N-EUPEX
Type
B
Type
Accouplement
Alésage
65 mm
Alésage (min/max.)
65 mm
Longueur
113 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Couple nominal continue
500 Nm
Vitesse de rotation max.
5800 rpm
Désalignement angulaire
0.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
5.7 kg
Taille
140
d1
65 mm
d2
65 mm
L
113 mm
s
3 mm