



185,65 €/ Unitéhors TVA
224,64 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Série | N-Eupex |
Type | B |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 345 Nm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Vitesse de rotation max. | 6100 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | B |
Taille | 125 |