



10 309,65 €/ Unitéhors TVA
12 474,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Longueur du moyeu | 260 mm |
Couple nominal continue | 63000 Nm |
Diamètre extérieur | 660 mm |
Vitesse de rotation max. | 1200 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | A |
Taille | 660 |