



8 757,46 €/ Unitéhors TVA
10 596,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Longueur du moyeu | 240 mm |
Couple nominal continue | 49000 Nm |
Diamètre extérieur | 610 mm |
Vitesse de rotation max. | 1300 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | A |
Taille | 610 |