



5 935,32 €/ Unitéhors TVA
7 181,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage | 190 mm |
Alésage (min/max.) | 190-225 mm |
Longueur | 427.5 mm |
Longueur du moyeu | 210 mm |
Couple nominal continue | 32400 Nm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Vitesse de rotation max. | 1500 rpm |
Désalignement angulaire | 0.07 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Version | A |
Taille | 520 |
L | 427.5 mm |