Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type A, Fonte grise, 520mm Diamètre extérieur, 190mm Alésage, 210mm Moyeu LG, 0AB21-0AA0

  • ERIKS:14155975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 936,25 €/ Unitéhors TVA

7 182,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
A
Série
N-Eupex
Type
A
Type
Accouplement
Alésage
190 mm
Alésage (min/max.)
190-225 mm
Longueur
427.5 mm
Longueur du moyeu
210 mm
Couple nominal continue
32400 Nm
Diamètre extérieur
520 mm
Vitesse de rotation max.
1500 rpm
Désalignement angulaire
0.07
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Version
A
Taille
520
L
427.5 mm