



4 705,04 €/ Unitéhors TVA
5 693,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage | 180 mm |
Alésage (min/max.) | 180-215 mm |
Longueur | 387.5 mm |
Longueur du moyeu | 190 mm |
Couple nominal continue | 25100 Nm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Vitesse de rotation max. | 1800 rpm |
Désalignement angulaire | 0.07 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Poids | 199 kg |
Version | A |
Taille | 480 |
d1 | 180 mm |
d2 | 215 mm |
L | 387.5 mm |
s | 7.5 mm |