Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type A, Fonte grise, 440mm Diamètre extérieur, 160mm Alésage, 180mm Moyeu LG, 7AB12-0AA0

  • ERIKS:14155932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 754,34 €/ Unitéhors TVA

4 542,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
A
Série
N-Eupex
Type
A
Type
Accouplement
Alésage
160 mm
Alésage (min/max.)
160-190 mm
Longueur
367.5 mm
Longueur du moyeu
180 mm
Couple nominal continue
19000 Nm
Diamètre extérieur
440 mm
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Désalignement angulaire
0.08
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Poids
156 kg
Version
A
Taille
440
d1
160 mm
d2
190 mm
L
367.5 mm
s
7.5 mm