



2 418,70 €/ Unitéhors TVA
2 926,63 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage | 140 mm |
Alésage (min/max.) | 140-165 mm |
Alésage maximum | 165 mm |
Longueur | 285.5 mm |
Longueur du moyeu | 140 mm |
Couple nominal continue | 10800 Nm |
Diamètre extérieur | 350 mm |
Vitesse de rotation max. | 2400 rpm |
Désalignement angulaire | 0.08 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Poids | 85 kg |
Version | A |
Taille | 350 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 140 mm |
d2 | 165 mm |
L | 285.5 mm |
s | 5.5 mm |