Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type A, Fonte grise, 315mm Diamètre extérieur, 120mm Alésage, 125mm Moyeu LG, 4AB21-0AA0

  • ERIKS:14155842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 668,70 €/ Unitéhors TVA

2 019,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
A
Série
N-Eupex
Type
A
Type
Accouplement
Alésage
120 mm
Alésage (min/max.)
120-145 mm
Alésage maximum
145 mm
Longueur
255.5 mm
Longueur du moyeu
125 mm
Couple nominal continue
7100 Nm
Diamètre extérieur
315 mm
Vitesse de rotation max.
2600 rpm
Désalignement angulaire
0.08
Matériau
Fonte grise (GG)
Méthode de fixation
Vis sans tête
Poids
61 kg
Version
A
Taille
315
Standard
DIN 6885-1
d1
120 mm
d2
145 mm
L
255.5 mm
s
5.5 mm