



1 735,62 €/ Unitéhors TVA
2 100,10 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage | 120 mm |
Alésage (min/max.) | 120-145 mm |
Alésage maximum | 145 mm |
Longueur | 255.5 mm |
Longueur du moyeu | 125 mm |
Couple nominal continue | 7100 Nm |
Diamètre extérieur | 315 mm |
Vitesse de rotation max. | 2600 rpm |
Désalignement angulaire | 0.08 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Méthode de fixation | Vis sans tête |
Poids | 61 kg |
Version | A |
Taille | 315 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 120 mm |
d2 | 145 mm |
L | 255.5 mm |
s | 5.5 mm |