



1 271,73 €/ Unitéhors TVA
1 538,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage maximum | 125 mm |
Longueur du moyeu | 110 mm |
Couple nominal continue | 5500 Nm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | A |
Taille | 280 |