



1 038,02 €/ Unitéhors TVA
1 256,00 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage maximum | 115 mm |
Longueur du moyeu | 100 mm |
Couple nominal continue | 3900 Nm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 32 kg |
Version | A |
Taille | 250 |