



637,63 €/ Unitéhors TVA
771,53 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage maximum | 90 mm |
Longueur du moyeu | 80 mm |
Couple nominal continue | 1950 Nm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Vitesse de rotation max. | 4000 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 16 kg |
Version | A |
Taille | 200 |