



289,27 €/ Unitéhors TVA
350,02 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage maximum | 65 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Couple nominal continue | 500 Nm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Vitesse de rotation max. | 5800 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 5.6 kg |
Version | A |
Taille | 140 |