



220,04 €/ Unitéhors TVA
266,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur du moyeu | 50 mm |
Couple nominal continue | 345 Nm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Vitesse de rotation max. | 6100 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 4.2 kg |
Version | A |
Taille | 125 |