Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 80mm Diamètre extérieur, 3XH10-0AA0

  • ERIKS:14155455
Image 1
Ajouter à la liste

155,66 €/ Unitéhors TVA

188,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Bride
Couple nominal continue
85 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Vitesse de rotation max.
7200 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
0.72 kg
Version
Partie 10
Taille
80
Standard
DIN ISO 21940-11